SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603A)
型式
VNB6
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580373
VNB603A-F40A
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(F) G
パイロット式
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580382
VNB603A-N40A
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください