SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(40A) 1 1/2
型式
VNB6
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ28
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580434
VNB604AL-N40A
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580443
VNB604AL-40A
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください