VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全30種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43580504VNB611A-40A-3G(-) Rc(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(G) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580513VNB611A-N40A-4G(N) NPT(40A) 1 1/2(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580522VNB611A-F40A-3GS(F) G(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
34,050
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580538VNB611A-N40A-5D(N) NPT(40A) 1 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,650
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580547VNB611A-F40A-5D(F) G(40A) 1 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,650
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580556VNB611A-40A-4D(-) Rc(40A) 1 1/2(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
34,650
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580565VNB611A-F40A-3D-Q(F) G(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580574VNB611A-40A-5D-Q(-) Rc(40A) 1 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580583VNB611A-40A-1D-Q(-) Rc(40A) 1 1/2(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580592VNB611A-F40A-5D-Q(F) G(40A) 1 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580608VNB611A-F40A-4D-Q(F) G(40A) 1 1/2(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580617VNB611A-N40A-3DZ(N) NPT(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580626VNB611A-N40A-5DZ(N) NPT(40A) 1 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580635VNB611A-F40A-5DZ(F) G(40A) 1 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580644VNB611A-40A-2DZ(-) Rc(40A) 1 1/2(2) AC200 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580653VNB611A-F40A-1DZ(F) G(40A) 1 1/2(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580662VNB611A-40A-5DZ(-) Rc(40A) 1 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43580678VNB611A-40A-4DZ(-) Rc(40A) 1 1/2(4) AC220 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580687VNB611A-40A-3DZ(-) Rc(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580696VNB611A-F40A-5DZ-Q(F) G(40A) 1 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580705VNB611A-N40A-3DZ-Q(N) NPT(40A) 1 1/2(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580714VNB611A-N40A-5DZ-Q(N) NPT(40A) 1 1/2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580723VNB611A-40A-1DZ-Q(-) Rc(40A) 1 1/2(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580732VNB611A-40A-4DZ-Q(-) Rc(40A) 1 1/2(4) AC220 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
35,530
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580748VNB611A-40F-5GS(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(5) DC24(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
47,410
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580757VNB611A-40F-5DZ(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
48,570
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580766VNB611A-40F-3DZ(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
48,570
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580775VNB611A-40F-2DZ(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(2) AC200 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
48,570
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580784VNB611A-40F-1DZ(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
48,570
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580793VNB611A-40F-5DZ-Q(-) Rc(40F) 1 1/2 B Flange(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
48,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする