SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611CS)
型式
VNB6
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40
材質(シール)
(C) EPRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43581256
VNB611CS-40A-7D
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(-) Rc
(7) AC240 50/60Hz
パイロット式
¥
67,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43581265
VNB611CS-40A-1DZ
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
パイロット式
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください