SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(40A) 1 1/2
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
型式
VNB6
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43581362
VNB612AL-40A-1DZ
CADデータダウンロード
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください