SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C)
型式
VNB6
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ28
材質(シール)
(C) EPRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43581956
VNB614C-F40A-5D-Q
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(F) G
(5) DC24
パイロット式
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43581965
VNB614C-40A-1DZ
CADデータダウンロード
(40A) 1 1/2
2
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
パイロット式
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください