SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701AL)
型式
VNB7
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43582008
VNB701AL-N50A
CADデータダウンロード
(50A) 2
2
(N) NPT
パイロット式
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください