SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701B)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(50A) 2
型式
VNB7
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43582035
VNB701B-N50A
CADデータダウンロード
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください