SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(50A) 2
型式
VNB7
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ50
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43582096
VNB702AL-N50A
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43582105
VNB702AL-F50A
CADデータダウンロード
(F) G
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください