VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702C)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702C) - SMC
型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43582157VNB702C-F50A(50A) 22(F) Gパイロット式
36,960
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする