VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AL)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AL) - SMC
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43582184VNB703AL-F50A(50A) 22(F) Gパイロット式
34,210
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする