SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711C)
型式
VNB7
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50
材質(シール)
(C) EPRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43583015
VNB711C-50A-5D
CADデータダウンロード
(50A) 2
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583024
VNB711C-50A-5DZ
CADデータダウンロード
(50A) 2
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください