曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712A)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712A) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43583076VNB712A-N50A-5D(N) NPT(50A) 2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583085VNB712A-F50A-5D-Q(F) G(50A) 2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Q) CE対応品
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583094VNB712A-50A-5D-Q(-) Rc(50A) 2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Q) CE対応品
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583103VNB712A-50A-1DZ(-) Rc(50A) 2(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583112VNB712A-N50A-4DZ(N) NPT(50A) 2(4) AC220 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583128VNB712A-50A-5DZ(-) Rc(50A) 2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583137VNB712A-50A-3DZ(-) Rc(50A) 2(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583146VNB712A-50A-4DZ(-) Rc(50A) 2(4) AC220 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583155VNB712A-50F-4D(-) Rc(50F) 2 B Flange(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
59,900
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583164VNB712A-50F-5D-Q(-) Rc(50F) 2 B Flange(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Q) CE対応品
60,230
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583173VNB712A-50F-5DZ(-) Rc(50F) 2 B Flange(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
60,450
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583182VNB712A-50F-1DZ(-) Rc(50F) 2 B Flange(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
60,450
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583198VNB712A-50F-5DZ-Q(-) Rc(50F) 2 B Flange(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(Q) CE対応品
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする