曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712AL) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43583207VNB712AL-50A-5G(5) DC24(G) グロメット
40,150
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583216VNB712AL-50A-5GS(5) DC24(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
41,030
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583225VNB712AL-50A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする