SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714BS)
型式
VNB7
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ33
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43583812
VNB714BS-F50A-5D-Q
CADデータダウンロード
(50A) 2
2
(F) G
(5) DC24
パイロット式
¥
134,370
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43583828
VNB714BS-50A-5DZ
CADデータダウンロード
(50A) 2
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
134,590
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください