曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114A) - SMC
型式VNC1使用流体クーラント材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43584065VNC114A-8A-4G(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4(G) グロメット(-) なし
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584074VNC114A-10A-4G-B(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584083VNC114A-8A-1GSA(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(-) なし
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584092VNC114A-8A-5E(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(E) グロメットターミナル(-) なし
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584108VNC114A-10A-7T(7) AC240 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(T) コンジットターミナル(-) なし
15,070
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584117VNC114A-8A-3TB(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4(T) コンジットターミナル(-) なし
15,070
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584126VNC114A-8A-1DB(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584135VNC114A-10A-4D(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584144VNC114A-10A-1T-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(T) コンジットターミナル(B) ブラケット付
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584153VNC114A-F8A-5T-B(5) DC24(F) G(8A) 1/4(T) コンジットターミナル(B) ブラケット付
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584162VNC114A-8A-2EZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(-) なし
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584178VNC114A-6A-5EZ(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(-) なし
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584187VNC114A-N6A-5TZ(5) DC24(N) NPT(6A) 1/8(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし
15,570
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584196VNC114A-10A-4TZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし
15,570
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584205VNC114A-8A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584214VNC114A-10A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584223VNC114A-8A-5D-B(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584232VNC114A-10A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584248VNC114A-8A-5DZB(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584257VNC114A-6A-5EZA-B(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(B) ブラケット付
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584266VNC114A-8A-4DZ-B(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584275VNC114A-F10A-5DZ-Q(5) DC24(F) G(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584284VNC114A-8A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584293VNC114A-N8A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584302VNC114A-8A-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584318VNC114A-10A-4DZ-B(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする