VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B)

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B) - SMC
型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43584485VNC201B-T15A(T) NPTF(15A) 1/2
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584494VNC201B-F15A(F) G(15A) 1/2
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584503VNC201B-N15A(N) NPT(15A) 1/2
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584512VNC201B-N10A(N) NPT(10A) 3/8
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584528VNC201B-F10A-B(F) G(10A) 3/8
16,390
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする