VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43584668VNC211A-15A-2D(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584677VNC211A-15A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584686VNC211A-15A-5D(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584704VNC211A-15A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
43584713VNC211A-10A-5D(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584722VNC211A-10A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584738VNC211A-15A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584747VNC211A-15A-6D-Q(6) DC12(-) Rc(15A) 1/2
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584756VNC211A-15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43584765VNC211A-15A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584774VNC211A-15A-6DZ(6) DC12(-) Rc(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584783VNC211A-F10A-5DZ(5) DC24(F) G(10A) 3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584792VNC211A-F15A-5DZ(5) DC24(F) G(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584808VNC211A-N10A-5DZ(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584817VNC211A-N15A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(N) NPT(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584826VNC211A-N15A-5DZ(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584835VNC211A-N15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(N) NPT(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584844VNC211A-10A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584853VNC211A-10A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584862VNC211A-15A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584878VNC211A-10A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584887VNC211A-10A-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584896VNC211A-F10A-5DZ-Q(5) DC24(F) G(10A) 3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584905VNC211A-10A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584914VNC211A-15A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584932VNC211A-15A-2D-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584948VNC211A-15A-5D-B(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584957VNC211A-10A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584966VNC211A-15A-3D-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584975VNC211A-F15A-5DZ-B(5) DC24(F) G(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584984VNC211A-10A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584993VNC211A-15A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585002VNC211A-10A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585018VNC211A-15A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585027VNC211A-10A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585036VNC211A-15A-4DZ-B(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585045VNC211A-N15A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43584652VNC211A-15A-5D-X200---
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43584695VNC211A-15A-1D-X200---
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43584923VNC211A-10A-5D-B-X200---
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
43584643VNC211A-10A-2D-X200---
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43584652VNC211A-15A-5D-X20043584686VNC211A-15A-5DVNC211A-15A-5D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584686VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43584695VNC211A-15A-1D-X20043584704VNC211A-15A-1DVNC211A-15A-1D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584704VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43584923VNC211A-10A-5D-B-X20057007973VNC211A-10A-5D-BVNC211A-10A-5D-B-X200 クーラントバルブ VNC21 SMC 57007973クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする