VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43585492VNC214A-10A-5D(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585508VNC214A-10A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585517VNC214A-15A-2D(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585526VNC214A-15A-5D(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585544VNC214A-15A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
25,140
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585553VNC214A-15A-5DZ(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43585562VNC214A-F10A-5DZ(5) DC24(F) G(10A) 3/8
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585578VNC214A-15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585587VNC214A-F15A-5DZ(5) DC24(F) G(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585605VNC214A-N15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(N) NPT(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585614VNC214A-N15A-5DZ(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585623VNC214A-F15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585632VNC214A-15A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585648VNC214A-10A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585657VNC214A-10A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585666VNC214A-15A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
25,690
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585675VNC214A-F15A-5DZ-Q(5) DC24(F) G(15A) 1/2
25,690
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585693VNC214A-15A-5D-B(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585702VNC214A-15A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585718VNC214A-10A-5D-B(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585727VNC214A-F10A-5DZ-B(5) DC24(F) G(10A) 3/8
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585736VNC214A-10A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585745VNC214A-15A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585754VNC214A-10A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585763VNC214A-N15A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585772VNC214A-10A-5DZ-B(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585788VNC214A-10A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43585535VNC214A-10A-5D-X200---
22,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43585596VNC214A-15A-2DZ-X200---
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
43585684VNC214A-15A-1D-B-X200---
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43585535VNC214A-10A-5D-X20043585492VNC214A-10A-5DVNC214A-10A-5D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A) SMC 43585492VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43585596VNC214A-15A-2DZ-X20043585632VNC214A-15A-2DZVNC214A-15A-2DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A) SMC 43585632VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43585684VNC214A-15A-1D-B-X20043585702VNC214A-15A-1D-BVNC214A-15A-1D-B-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A) SMC 43585702VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする