曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43586113VNC311A-20A-4D(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586122VNC311A-20A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43586138VNC311A-20A-2D(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586147VNC311A-20A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586156VNC311A-20A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
25,740
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586165VNC311A-20A-3D-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,740
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586174VNC311A-20A-4D-Q(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,740
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586183VNC311A-20A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586192VNC311A-20A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43586208VNC311A-T20A-5DZ(5) DC24(T) NPTF(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586217VNC311A-N20A-5DZ(5) DC24(N) NPT(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586226VNC311A-N20A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(N) NPT(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586235VNC311A-20A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586253VNC311A-F20A-5DZ(5) DC24(F) G(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586262VNC311A-20A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
26,460
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586278VNC311A-20A-5D-B(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
26,460
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586287VNC311A-20A-2D-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
26,460
23,980
26,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586296VNC311A-N20A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586305VNC311A-20A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586314VNC311A-20A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586323VNC311A-20A-6DZ-B(6) DC12(-) Rc(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586332VNC311A-F20A-5DZ-B-Q(5) DC24(F) G(20A) 3/4
27,340
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586348VNC311A-20A-3DZ-B-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
27,340
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
43586244VNC311A-20A-4DZ-X200---
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43586244VNC311A-20A-4DZ-X20043586235VNC311A-20A-4DZVNC311A-20A-4DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586235VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする