VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43586515VNC312A-20A-5D(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
25,410
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586533VNC312A-N20A-5DZ(5) DC24(N) NPT(20A) 3/4
25,960
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586542VNC312A-20A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586558VNC312A-20A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586567VNC312A-20A-5DZ(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
25,960
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586576VNC312A-20A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
26,460
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586585VNC312A-20A-5DZ-B(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
27,010
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586524VNC312A-20A-5D-X200---
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
43586594VNC312A-20A-5DZ-B-X200---
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43586603VNC312A-20A-1DZ-B-X200---
24,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43586524VNC312A-20A-5D-X20043586515VNC312A-20A-5DVNC312A-20A-5D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) SMC 43586515VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43586594VNC312A-20A-5DZ-B-X20043586585VNC312A-20A-5DZ-BVNC312A-20A-5DZ-B-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) SMC 43586585VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする