VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314B) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43586908VNC314B-20A-5D(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586917VNC314B-N20A-5DZ(5) DC24(N) NPT(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586926VNC314B-20A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586935VNC314B-20A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586944VNC314B-20A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586953VNC314B-20A-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,470
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586962VNC314B-20A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,470
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586978VNC314B-20A-5D-B(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
30,640
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586987VNC314B-20A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,640
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587005VNC314B-20A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
31,190
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43586892VNC314B-20A-1D-X200---
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43586996VNC314B-20A-5D-B-X200---
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43586892VNC314B-20A-1D-X20057009897VNC314B-20A-1DVNC314B-20A-1D-X200 クーラントバルブ VNC31 SMC 57009897クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43586996VNC314B-20A-5D-B-X20043586978VNC314B-20A-5D-BVNC314B-20A-5D-B-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314B) SMC 43586978VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314B)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする