曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43587337VNC411B-25A-5D(5) DC24(25A) 1(-) Rc
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587346VNC411B-25A-1D(1) AC100 50/60Hz(25A) 1(-) Rc
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587355VNC411B-25A-1D-Q(1) AC100 50/60Hz(25A) 1(-) Rc
30,690
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587364VNC411B-25A-5D-Q(5) DC24(25A) 1(-) Rc
30,690
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587373VNC411B-25A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(25A) 1(-) Rc
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587382VNC411B-F25A-5DZ(5) DC24(25A) 1(F) G
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587398VNC411B-N25A-5DZ(5) DC24(25A) 1(N) NPT
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587407VNC411B-25A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(25A) 1(-) Rc
30,910
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587425VNC411B-25A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(25A) 1(-) Rc
31,240
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587434VNC411B-25A-5DZ-B(5) DC24(25A) 1(-) Rc
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587443VNC411B-25A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(25A) 1(-) Rc
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587452VNC411B-F25A-5DZ-B(5) DC24(25A) 1(F) G
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587468VNC411B-25A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(25A) 1(-) Rc
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587477VNC411B-25A-5DZ-B-Q(5) DC24(25A) 1(-) Rc
32,290
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43587416VNC411B-25A-2DZ-X200---
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43587416VNC411B-25A-2DZ-X20043587373VNC411B-25A-2DZVNC411B-25A-2DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B) SMC 43587373VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411B)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする