VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588168VNC512A-32A-5D(5) DC24(-) Rc(32A) 1 1/4
51,590
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588177VNC512A-32A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(32A) 1 1/4
52,140
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588195VNC512A-F32A-5DZ(5) DC24(F) G(32A) 1 1/4
52,140
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588204VNC512A-F32A-5DZ-Q(5) DC24(F) G(32A) 1 1/4
52,470
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588213VNC512A-32A-5DZ-Q(5) DC24(-) Rc(32A) 1 1/4
52,470
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588222VNC512A-32F-5DZ(5) DC24(-) Rc(32F) 1 1/4 B 相フランジ
58,080
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588186VNC512A-F32A-5DZ-X200---
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43588186VNC512A-F32A-5DZ-X20043588195VNC512A-F32A-5DZVNC512A-F32A-5DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A) SMC 43588195VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする