VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) - SMC
型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588414VNC611A-40A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
56,980
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588423VNC611A-F40A-5DZ(5) DC24(F) G(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588432VNC611A-40A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588448VNC611A-N40A-5DZ(5) DC24(N) NPT(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588457VNC611A-40A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588466VNC611A-40A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588475VNC611A-40A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(Q) CE対応品
57,860
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588484VNC611A-40A-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(Q) CE対応品
57,860
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588493VNC611A-40F-5D(5) DC24(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(D) DIN形ターミナル(-) なし
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588502VNC611A-40F-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(D) DIN形ターミナル(-) なし
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588518VNC611A-40F-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
66,550
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588527VNC611A-40F-5DZ(5) DC24(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
66,550
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588536VNC611A-40F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
66,550
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588545VNC611A-40F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
66,550
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588554VNC611A-40F-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(Q) CE対応品
66,880
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする