曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588563VNC611B-40A-3D(3) AC110 50/60 Hz(40A) 1 1/2(-) Rc
59,350
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588588VNC611B-40A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(40A) 1 1/2(-) Rc
59,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588597VNC611B-40A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(40A) 1 1/2(-) Rc
59,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588606VNC611B-40A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(40A) 1 1/2(-) Rc
60,230
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588615VNC611B-40F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(40F) 1 1/2 B 相フランジ(-) Rc
68,920
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588624VNC611B-40F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(40F) 1 1/2 B 相フランジ(-) Rc
68,920
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588633VNC611B-40F-5DZ(5) DC24(40F) 1 1/2 B 相フランジ(-) Rc
68,920
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588572VNC611B-40A-2DZ-X200---
54,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする