曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612B) - SMC
型式VNC6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナルねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(2) N.O. 1 MPaCE-対応品(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588703VNC612B-40A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(40A) 1 1/2
59,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588712VNC612B-40A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(40A) 1 1/2
59,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588728VNC612B-40F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(40F) 1 1/2 B 相フランジ
68,920
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする