曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) - SMC
型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588737VNC614A-40A-5D(5) DC24(-) Rc(40A) 1 1/2(D) DIN形ターミナル
64,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588746VNC614A-40A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(D) DIN形ターミナル
64,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588755VNC614A-40A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(D) DIN形ターミナル
64,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588764VNC614A-N40A-5DZ(5) DC24(N) NPT(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588773VNC614A-40A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588782VNC614A-40A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588798VNC614A-40A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43588807VNC614A-F40A-5DZ(5) DC24(F) G(40A) 1 1/2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
64,850
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588816VNC614A-40F-4D(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(D) DIN形ターミナル
85,640
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588825VNC614A-40F-5D(5) DC24(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(D) DIN形ターミナル
85,640
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588834VNC614A-40F-5DZ(5) DC24(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
86,190
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588843VNC614A-40F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
86,190
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43588852VNC614A-40F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
86,190
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする