曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) - SMC
型式VNC7ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPaCE-対応品(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589184VNC712A-50A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(50A) 2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
68,970
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589193VNC712A-50A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(50A) 2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
68,970
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589202VNC712A-50A-5DZ(5) DC24(50A) 2(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
68,970
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589218VNC712A-50F-1D(1) AC100 50/60Hz(50F) 2 B 相フランジ(D) DIN形ターミナル
81,180
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589227VNC712A-50F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(50F) 2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
81,730
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589236VNC712A-50F-5DZ(5) DC24(50F) 2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
81,730
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589245VNC712A-50F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(50F) 2 B 相フランジ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
81,730
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする