曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589254VNC712B-50A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(50A) 2(-) Rc
71,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589263VNC712B-50A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(50A) 2(-) Rc
71,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589272VNC712B-50A-5DZ(5) DC24(50A) 2(-) Rc
71,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589297VNC712B-N50A-5DZ(5) DC24(50A) 2(N) NPT
71,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589306VNC712B-50A-7DZ-Q(7) AC240 50/60 Hz(50A) 2(-) Rc
72,050
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589315VNC712B-50F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(50F) 2 B 相フランジ(-) Rc
84,480
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589288VNC712B-50A-5DZ-X200---
65,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43589288VNC712B-50A-5DZ-X20043589272VNC712B-50A-5DZVNC712B-50A-5DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B) SMC 43589272VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする