曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) - SMC
使用流体クーラント内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589324VNC714A-50A-5D(5) DC24(-) Rc(50A) 2
79,040
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589333VNC714A-50A-4D-Q(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(50A) 2
79,370
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589342VNC714A-F50A-5DZ(5) DC24(F) G(50A) 2
79,590
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589358VNC714A-50A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(50A) 2
79,590
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589367VNC714A-50A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(50A) 2
79,590
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589376VNC714A-50A-5DZ(5) DC24(-) Rc(50A) 2
79,590
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589385VNC714A-50F-5D(5) DC24(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
104,060
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589403VNC714A-50F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
104,610
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589412VNC714A-50F-5DZ(5) DC24(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
104,610
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589428VNC714A-50F-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
104,610
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43589394VNC714A-50F-1DZ-X200---
95,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43589394VNC714A-50F-1DZ-X20043589403VNC714A-50F-1DZVNC714A-50F-1DZ-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589403VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする