曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(65F) 2 1/2 B 相フランジ型式VNC8使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235182VNC811A-65F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
130,350
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235198VNC811A-65F-2D(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
129,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235207VNC811A-65F-2DZ(2) AC200 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
130,350
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235216VNC811A-65F-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
130,350
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235225VNC811A-65F-5D(5) DC24(D) DIN形ターミナル
129,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235234VNC811A-65F-5DZ(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
130,350
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする