SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC814B)
型式
VNC8
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
管接続口径
(65F) 2 1/2 B 相フランジ
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43589568
VNC814B-65F-5DZ
CADデータダウンロード
¥
155,980
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください