VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111A)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111A) - SMC
ポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaバルブサイズ1内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43590803VNH111A-10A-5D(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590812VNH111A-10A-1D(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590828VNH111A-10A-1DZ(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590837VNH111A-10A-3DZ(3) AC110V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590846VNH111A-10A-3DZ-Q(3) AC110V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(Q) CE対応品
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590855VNH111A-10A-5D-B(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590864VNH111A-10A-1DZ-B(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590873VNH111A-N10A-5DZ-B(5) DC24V(N) NPT(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590882VNH111A-10A-3DZ-B(3) AC110V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする