VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH211B)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH211B) - SMC
ポート数(1) 3ポート材質(シール)(B) FKMシール使用流体クーラントバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaバルブサイズ2内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43591738VNH211B-15A-5D(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
68,590
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591747VNH211B-15A-1DZ(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
69,140
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591756VNH211B-15A-2DZ(2) AC200V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
69,140
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591765VNH211B-15A-5DZ(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
69,140
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591774VNH211B-15A-5DZ-Q(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(Q) CE対応品
69,470
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591783VNH211B-N15A-3DZ-Q(3) AC110V 50/60Hz(N) NPT(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(Q) CE対応品
69,470
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591792VNH211B-15A-2DZ-B(2) AC200V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591808VNH211B-15A-1DZ-B(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591817VNH211B-N15A-3DZ-B(3) AC110V 50/60Hz(N) NPT(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591826VNH211B-15A-5DZ-B(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする