VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313A)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313A) - SMC
ポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ3内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43592736VNH313A-20A-5D(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592745VNH313A-N20A-5DZ(5) DC24V(N) NPT(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592754VNH313A-F20A-5DZ(5) DC24V(F) G(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592763VNH313A-20A-5DZ(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592772VNH313A-20A-3DZ(3) AC110V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592788VNH313A-20A-1DZ(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(-) なし
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592797VNH313A-20A-5DZ-Q(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(Q) CE対応品
87,230
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592806VNH313A-20A-3DZ-Q(3) AC110V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(-) なし(Q) CE対応品
87,230
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592815VNH313A-20A-5D-B(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
89,430
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592824VNH313A-20A-2DZ-B(2) AC200V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592833VNH313A-20A-5DZ-B(5) DC24V(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592842VNH313A-20A-1DZ-B(1) AC100V 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) なし
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする