VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307YK)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307YK) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) ポートなし圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(O) マニホールド用CE-対応品(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43595615VO307YK-5GS1(G) グロメット、リード線長さ300mm(S)サージ電圧保護回路付(S) サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
43595624VO307YK-5DZ1(D) DIN形ターミナル(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする