VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145V)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145V) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43596595VP3145V-045GA1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
27,780
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596604VP3145V-065GA1-F(F) G(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
27,780
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596613VP3145V-065GB1-F(F) G(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
27,780
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596622VP3145V-06BGA1Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
27,780
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596796VP3145V-045DA1-F(F) G(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596814VP3145V-045DA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596823VP3145V-065DB1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596832VP3145V-065DA1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596848VP3145V-045TB1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596857VP3145V-045DLA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596866VP3145V-045DZA1-F(F) G(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
30,090
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596875VP3145V-065DZB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
30,090
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596884VP3145V-045DZB1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
30,090
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596893VP3145V-045DZA1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
30,090
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596902VP3145V-045DZA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596918VP3145V-045DZB1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
43596543VP3145V-044GA1-F(F) G(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
24,550
取扱い終了
返品不可
43596552VP3145V-034GA1-N(N) NPT(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
24,550
取扱い終了
返品不可
43596568VP3145V-034GB1-N(N) NPT(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
24,550
取扱い終了
返品不可
43596577VP3145V-044GA1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
24,550
取扱い終了
返品不可
43596586VP3145V-034GB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
24,550
取扱い終了
返品不可
43596638VP3145V-043DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,950
取扱い終了
返品不可
43596647VP3145V-042DB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
25,950
取扱い終了
返品不可
43596656VP3145V-034DA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,950
取扱い終了
返品不可
43596665VP3145V-063DA1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,950
取扱い終了
返品不可
43596674VP3145V-061DB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
25,950
取扱い終了
返品不可
43596683VP3145V-042DLB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596692VP3145V-044DLA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596708VP3145V-031DLA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596717VP3145V-034DLA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596726VP3145V-064DLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596735VP3145V-061DB1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596744VP3145V-064DA1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,250
取扱い終了
返品不可
43596753VP3145V-063DZA1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,650
取扱い終了
返品不可
43596762VP3145V-033DZB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,650
取扱い終了
返品不可
43596778VP3145V-063DZB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,650
取扱い終了
返品不可
43596787VP3145V-043DZA1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,650
取扱い終了
返品不可
43596805VP3145V-062DZA1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする