SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2G1)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
定格電圧(V)
(2) AC200
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43602344
VP342-2G1-01NA
CADデータダウンロード
(N) NPT
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602353
VP342-2G1-02B-X505
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602362
VP342-2G1-02A-X505
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602378
VP342-2G1-01B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(F) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください