曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43602658VP342-3DZ1-02TB(T) NPTF(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602667VP342-3DZ1-01FA(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602676VP342-3DZ1-01NA(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602685VP342-3DZ1-01NB(N) NPT(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602694VP342-3DZ1-01TB(T) NPTF(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602703VP342-3DZ1-02B-X500(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602712VP342-3DZ1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602728VP342-3DZ1-02NA(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602737VP342-3DZ1-02TA(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43602746VP342-3DZ1-01A-F(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602755VP342-3DZ1-02NA-F(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする