VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4D1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4D1) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(4) AC220 (AC230)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
切換方式
ブラケット
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43603087VP342-4D1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603096VP342-4D1-01FA(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603105VP342-4D1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603114VP342-4D1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603123VP342-4D1-02NA(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603132VP342-4D1-02A-F(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603148VP342-4D1-02FA-F(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする