※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4D1)
VP342-4D1-01A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
ブラケット
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
(F) ブラケット付
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43603087
品番
VP342-4D1-01A
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ブラケット
(-) ブラケットなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(4) AC220 (AC230)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード