VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5G1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5G1) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604785VP342-5G1-01TB(T) NPTF(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604794VP342-5G1-02NA(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604803VP342-5G1-02TA(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604812VP342-5G1-02FB(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604828VP342-5G1-01FA(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604837VP342-5G1-01A-X500(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604846VP342-5G1-01FA-F(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,090
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43604855VP342-5G1-02NA-F(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604864VP342-5G1-02FA-F(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604873VP342-5G1-01NA-F(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする