曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GSD1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GSD1) - SMC
使用流体空気切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3パイロット方式(-) 内部パイロット圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプ管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ブラケット(-) ブラケットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604968VP342-5GSD1-01A3
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする