SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GU1)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43604995
VP342-5GU1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605004
VP342-5GU1-01A-F-X500
CADデータダウンロード
(-) Rc
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605013
VP342-5GU1-01A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください