VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1) - SMC
使用流体空気ポート数3パイロット方式(-) 内部パイロット圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43605713VP342-5M1-02FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605722VP342-5M1-02FB-F(B) N.O. (ノーマルオープン)3
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする