SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MZ1)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43606045
VP342-5MZ1-01B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(-) ブラケットなし
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606054
VP342-5MZ1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606063
VP342-5MZ1-01B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606072
VP342-5MZ1-02B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください