曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5Y1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5Y1) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606298VP342-5Y1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606307VP342-5Y1-01FA(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43606316VP342-5Y1-01B(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606325VP342-5Y1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606334VP342-5Y1-02TA-F(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43606343VP342-5Y1-02FA-F(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする