SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6G1)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC12
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43607007
VP342-6G1-01A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607016
VP342-6G1-01TB
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607025
VP342-6G1-02NA
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607034
VP342-6G1-02TA
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607043
VP342-6G1-01A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください