曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(7) AC240リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607208VP342-7DZ1-01FA(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607217VP342-7DZ1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607226VP342-7DZ1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607235VP342-7DZ1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする